CL-414-015-0 コートブラシ シダ テラモト 88121652 CL-414-015-0 コートブラシ シダ テラモト 88121652

コートブラシ シダ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88121652 品番 CL-414-015-0
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。

寸法(幅W×長さL)(mm)約1500×1700 材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(kg)約3.6 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121643
2024-05-22
用途:
建築現場が施設のグランド内なので、作業後のグランド清掃・整備に使用します
株式会社小川建築 様 (建設業・工事業)

巾があるので、ほうきで掃くより往復する回数が少なくて済みます

対象商品:
88121634
2018-04-11
用途:
テニスコートの均し作業
株式会社イシダ建装 様

ブラシの硬さ作業性はとても良い、金物の強度と棒の先のフック部分が使用していると取れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする