CL-414-109-0 コートブラシ 塩ビ テラモト 88121677 CL-414-109-0 コートブラシ 塩ビ テラモト 88121677

コートブラシ 塩ビ

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88121677 品番 CL-414-109-0
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。

寸法(幅W×長さL)(mm)約900×1400 トラスコ品番817-3331 材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:塩化ビニール、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(kg)約3.3 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121686
2021-03-05
用途:
コンクリート土間の打設
有限会社 鈴木建設 様 (建設業・工事業)

広範囲のコンクリートの打設時に使用しました、幅等が丁度良くて使いやすかったです。

対象商品:
88121695
2019-11-15
用途:
コンクリート土間の清掃作業
農・林・水産業

コンクリート土間の清掃に使用するためには、毛先がやや長すぎた。

対象商品:
88121686
2017-12-14
用途:
荷物積み込み時に飛散する紙屑の掃除。
製造業

非常に効率よく掃除ができて作業効率アップです。ただ床がアスファルトなので毛の耐久性がどれくらい持つか。。。

対象商品:
88121677
2016-08-13
用途:
温室内清掃
農・林・水産業

初めは、少し重いと感じましたがこのくらいの重みが丁度いいのが使ってみて分かりました。しっかりと丈夫そうで長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88121686
2014-11-22
用途:
野球グランドの整備
畑中商店 様 (農・林・水産業)

しっかりしたつくりでした。長く使えそうで安心しました。これで、きっと、気持ちよく野球ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする