CL-414-712-0 コートブラシ 塩ビ ステー付 テラモト 88121747 CL-414-712-0 コートブラシ 塩ビ ステー付 テラモト 88121747

コートブラシ 塩ビ ステー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88121747 品番 CL-414-712-0
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。強度をアップさせたステー付。

寸法(幅W×長さL)(mm)約1200×1400 材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:塩化ビニール、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ステー:アルミ 質量(kg)約4.2 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121765
2017-08-29
用途:
木質チップの清掃用
株式会社 福井グリーンパワー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使い勝手は悪くないですが、ブラシが摩耗するので、ブラシの部分だけ販売して頂いて、そこだけ交換できると有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする