テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ブラシ
テラモトの グランドブラシ・トンボブラシ
コートブラシ 塩ビ ステー付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88121765
品番
CL-414-718-0
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。強度をアップさせたステー付。
寸法(幅W×長さL)(mm)
約1800×1700
材質
頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:塩化ビニール、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ステー:アルミ
質量(kg)
約5.3
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770