フリードライヤー スペア 樹脂部付 灰 40cm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88121801 品番CL-368-240-0
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

幅(mm)400 用途スペア トラスコ品番432-0930 材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム 質量(g)155 タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121801
2017-02-24
用途:
製品の加工面の点検時

製品全面にきれいに当たり水切れも良く非常に使いやすいです。星が一つ少ないのは耐久性が良くは無いかなと思えるからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする