フリードライヤー スペア 樹脂部付 灰 48cm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88121817 品番CL-368-248-0
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

幅(mm)480 用途スペア トラスコ品番432-0948 材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム 質量(g)160 タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121817
2022-02-23
用途:
駐車場の水切り
製造業

軽量で薄く使いやすいので狭い場所で使いやすい。耐久性はゴムより劣るので予備で購入。スペア買えるの良いです

対象商品:
88121817
2015-01-18
用途:
作業終了時の水の除去

ゴムが、古くなったら交換しています。
ここの会社のワイパーは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする