CL-370-100-0 ドライヤー60 60cm テラモト 88121853 CL-370-100-0 ドライヤー60 60cm テラモト 88121853 CL-370-100-0 ドライヤー60 60cm テラモト 88121853 CL-370-100-0 ドライヤー60 60cm テラモト 88121853 CL-370-100-0 ドライヤー60 60cm テラモト 88121853

ドライヤー60 60cm

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88121853 品番CL-370-100-0
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。

規格60cmキャスターなし 用途大型水切り 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長L(mm)約1510 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121853
2024-12-25
用途:
インドアテニスコート屋根の雪落とし
サービス業

まだ積雪がないので使用していないが、我が社で特注(鉄工所)したものより断然軽く、腕に負担が軽減されると思う!

対象商品:
88121853
2022-03-22
用途:
作業時に使用
運輸・通信業

清掃作業時に使用しています。
テラモトの水切りが頑丈なのでリピートしています。
ゴムの部分の交換部品はあるのですが、
いつも柄の部分より下の金属のところから錆びてしまい
ネジが回らなくなるので、
交換部品が柄の部分を除いた金属部分からゴムまでを
販売してくれると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする