CL-370-130-0 ドライヤー90 キャスター付 90cm テラモト 88121871 CL-370-130-0 ドライヤー90 キャスター付 90cm テラモト 88121871 CL-370-130-0 ドライヤー90 キャスター付 90cm テラモト 88121871 CL-370-130-0 ドライヤー90 キャスター付 90cm テラモト 88121871 CL-370-130-0 ドライヤー90 キャスター付 90cm テラモト 88121871 CL-370-130-0 ドライヤー90 キャスター付 90cm テラモト 88121871

ドライヤー90 キャスター付 90cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88121871 品番CL-370-130-0
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。大型でも移動がラクなキャスター付。

全長L(mm)約1510 用途大型水切り 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 規格90cmキャスター付 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする