じょうぶバケツ

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88122002 品番 CE-448-014-0
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。

容量(L)約14 半透明ナチュラル 材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン トラスコ品番368-4636 形状丸形 質量(g)約677 特性注ぎ口付、目盛付き 寸法(外径×高さ)(mm)320×275 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
洗車

探すと中々無くてついでに見つけたので購入です、
メモリが見やすくて良いかと

対象商品:
88121993
2023-07-09
用途:
自宅での清掃や水まき
医療・福祉・介護関連業

手頃な大きさで使いやすい。見た目もかわいいので浴室に置きっぱなし。

対象商品:
88122002
2022-11-19
用途:
用水の計量、運搬時
農・林・水産業

持ち手は金属でも本体はしなやかなので、寒冷時にぶつけても壊れません。10リットルを計って手提げで運んでも、容量に余裕があるのでこぼれません。絶妙な大きさですね。

1人が参考にしています
対象商品:
88122002
2022-02-03
用途:
タンクに水を入れる
製造業

メモリが付いていてそそぎ口が広いので使いやすい
改良する点は特になし

1人が参考にしています
対象商品:
88122002
2021-05-26
用途:
消毒液の希釈用

消毒液の希釈用に10l以上の目盛り付きバケツで注ぎ口があるものを探していたらちょうどよさげなものがあるため本品を購入した。バケツは若干柔軟性があるが使い勝手は良さそうである。

対象商品:
88121993
2020-10-02
用途:
色々な作業で
有限会社岩富設備 様 (建設業・工事業)

とにかく丈夫で重宝してます。水を捨てるときに形状を細くしたり出来るとても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
88121993
2020-05-14
用途:
洗車時

他と比べ多少高いですが、作りもしっかりしてるので長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88122002
2019-10-25
用途:
水 土 モルタル 生コン

30年近く他社さんの物を使っていました。
なんとなく目について試しに購入してみました

ずっと使っていた物は底の部分に指をかけるところがあり空けやすかったのですがこちらはそれがありません
若干薄手のつくりなので 生コン等の重いものだとフニャフニャ感が強いかな
気に入って使っていた物の半値近いのだから仕方ないかと思います。
安くても現場ですぐ壊れてしまうのでは仕事に支障が出るので もう少し使ってみて長持ち具合を確認します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする