曜日別特売
CL-796-000-0 SP水拭きモップSD 替糸 テラモト 88122176

SP水拭きモップSD 替糸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88122176品番CL-796-000-0
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

水拭きモップ用スペアです。

用途モップ替え糸、店舗、オフィス、ご家庭のフローリングなどに種類水拭きモップ材質綿・エステル・その他幅(mm)240質量(g)約160全長L(mm)約180繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122176
2024-01-10
用途: 洗浄備品

リピート買いになります。新しいモップがあるのですが水拭きに特化して使用しており
評判も良い商品です。取り付けに癖がありますが間違いなく使い勝手は良いです。
モップの柄が壊れるまで使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする