テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 化学モップ
ニューホールモップ 40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88122307
品番
CL-331-040-0
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
吸着剤の効果で、掃く・拭く・磨くが一度にできて、時間も手間もかからない化学モップです。
種類
化学モップ
用途
モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に
材質
頭:スチールに電着塗装、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)
約640×1340
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770