テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 化学モップ
SPホールモップ60 替糸 60
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88122334
品番
CL-796-260-0
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ニューホールモップ用替糸。油性吸着剤使用
種類
化学モップ
用途
ニューホールモップ専用替え糸、モップ替え糸
材質
糸:綿・スフ混、布:綿100%
幅W(mm)
約840
繰り返し・詰め替え
対応