ニューシャインモップ 25

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88122343 品番CL-328-000-0
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

吸着剤の効果で、掃く・拭く・磨くが一度にできて、時間も手間もかからない化学モップです。

種類化学モップ 用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿100%、布:綿100% 寸法(幅W×長さL)(mm)約420×1285 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88122343
2019-02-04
用途:
家庭用
運輸・通信業

今までは毎月料金を払いモップを使用しておりました。経費節減を図りたいと思い今回この商品を購入しました。専用スプレーも使用しましたが、ほこりの取れ具合はとても良いです。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする