テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 水拭きモップ
SP水拭きモップDX 替糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88122361
品番
CL-796-100-0
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
モップ替糸。店舗やオフィス、ご家庭のフローリングやPタイル、タイルなどのから拭き・水拭きの床掃除に。
種類
水拭きモップ
用途
モップ替え糸、店舗、オフィス、ご家庭のフローリングなどに
材質
綿・エステル・レーヨン混
質量(g)
約160
全長L(mm)
約180
繰り返し・詰め替え
対応