テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの モップ絞り器・スクイザー
MMモップ絞り器 C型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88122377
品番
CE-892-000-0
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
両足で固定できるステップ付きモップ絞り器で、手を濡らさずしっかりと絞ることができます。
容量(L)
約14
用途
モップ絞りバケツ、ステップタイプ、スクイザー
材質
本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ローラー・ペダル:硬質塩化ビニール、フレーム:スチールにユニクロメッキ
質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×485×288
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770