テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの フラットモップ
SPぞうきんモップU 替雑巾 (2枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
88122386
品番
CL-808-201-0
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ニュークリップモップUの替雑巾
種類
ぞうきんモップ
用途
ニュークリップモップII専用替え雑巾
トラスコ品番
368-4890
材質
綿・他
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約200×450
繰り返し・詰め替え
対応