SPぞうきんモップワイドU 替雑巾 (2枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード88122395 品番CL-808-301-0
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ニューワイドクリップモップUの替雑巾

種類ぞうきんモップ 用途ニューワイドクリップモップII専用替え雑巾 材質綿・他 寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×450 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88122395
2017-03-09
用途:
床清掃

ぞうきんポップをほかの業務用ぞうきん(約200×約300)で利用してみましたがサイズが小さくうまくいかなったので、こちらを見つけて購入してみました。こちらでしたら大きくて良いですね。もう少し厚みがあると汚れをしっかり拭く取れそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする