テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
SPドライヤー48 スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88122456
品番
CL-811-648-0
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
床に溜まった水や、掃除した後の洗浄水などを集めて除去します。
幅W(mm)
約480
用途
スペア
トラスコ品番
781-8114
材質
頭:スチールに電着塗装、先ゴム:クロロプレンゴム
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ドライヤーのスペア交換方法
参考になった