SPフリードライヤー40 スペア 黒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88122465 品番CL-806-440-9
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

幅W(mm)400 ゴム幅(mm)400 用途スペア 材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム 質量(g)約130 タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88122465
2022-05-07
用途:
床などのお掃除仕事

商品ひとつひとつの包装が簡易になりより良くなりましたね。

対象商品:
88122465
2020-08-27
用途:
店舗の水はきに!
磨き処jin 様 (サービス業)

どこを探しても、スペアがなくて見つけたときは、本当に助かりました!
水はきが楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする