SPフリードライヤー48 スペア 黒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88122474 品番CL-806-448-9
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

ゴム幅(mm)480 用途スペア トラスコ品番817-3271 材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム 質量(g)約160 タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88122474
2023-05-27
用途:
工場で

長年使っていた水切りがちぎれました。まさか15〜20年前のモノにばっちり合うのがあるとは ちょっと感動もんです。外して交換したものと 造作も質感も全く同じ製品です。すごいメーカーですね。

対象商品:
88122474
2020-07-31
用途:
食品加工工場内での清掃

安価で、数量も1個単位で購入でき、先だけ交換できるのでとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする