テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 交換用ブラシ(ホウキ)
SP自在ホーキWスペア
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88122501
品番
CL-806-830-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
玄関などの細かな砂埃のお掃除に。
タイプ
スペア
毛丈(mm)
約40
ブラシ幅(mm)
300
材質
頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%
質量(g)
140
繰り返し・詰め替え
対応