MMエコチリトリ C型

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88122544 品番DP-891-300-0
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

掃き入れたゴミを逃さないポケット形状です。

種類ダストパン トラスコ品番435-2050 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D)(mm)260×248 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07128016 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
屋内作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

使いやすいです。すぐ近くに常備しているのでゴミがあったらすぐに使っていますし、たくさん集めることができ棄てる回数を減らせています。これも便利品だと思っています。

対象商品:
88122544
2024-08-28
用途:
実験室の清掃
その他業種

製品には満足しているが、シールが剥がしにくい。ゴミが付いて困る。

対象商品:
88122544
2021-11-01
用途:
塵取りに使っています
ホームセンター中山 様

作りはしっかりしていますが 少し値段が高いように思います

対象商品:
88122544
2020-04-01
用途:
おおきいゴミ取り
その他業種

ゴミが零れ落ちないよう 深さとカバーがあり
とてもつかいやすいです

対象商品:
88122544
2019-04-12
用途:
清掃時
サービス業

材質がしっかりしているので、多少、重量のあるものでも、きれいに取れる。

対象商品:
88122544
2018-02-07
用途:
仕事での作業台の清掃
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

作りが丁寧で、細かいちりを綺麗に取る事ができます。テーブルとの密着が抜群です。

対象商品:
88122544
2022-04-25
用途:
ごく普通の清掃
有限会社ノースエンジニアリング 様

塵取りの内側に貼られたシールがはがれにくく、本当に日本製なのかと思うくらいにはがれない ただの製品説明にこんな粘着は必要ないだろう。

1人が参考にしています
対象商品:
88122544
2018-08-29
用途:
チリトリとして使用します。
製造業

昨日は問題ないですが、引っ掛けの穴が元々使用しているものよりも小さく、以前から引っ掛けていたフックに引っ掛けることが出来なくなりました。このような細かいことにも注意が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする