MMエコライト ダストパン

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88122553 品番 DP-891-100-5
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

再生樹脂からできているリサイクル製品のチリトリです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリプロピレン(再生樹脂) アクアブルー 質量(g)約135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×330×60 トラスコ品番297-2409 種類ダストパン エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06 128 066 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88122553
2023-12-16
用途:
安価でしたが
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

実際の物は少し腰の無い品でしたね、砂を土嚢に入れる作業時によく塵取りを使用するのですがすぐに壊れてしまうので安価なものを使い捨てで使用しています。
とりあえずは使用できるので職人の声を聴きたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07099014
2024-01-05
用途:
堅い
運輸・通信業

堅くてしっかりしております。
見た目も良いし使い易さは微妙だけどそこそこ使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07099014
2022-03-19
用途:
掃除に使用
サービス業

以前は百均のチリトリを使ってましたが、素材が薄く反り返る商品が多く、集めたゴミが取りにくくなるとちょくちょく買ってましたが、この商品はしっかりしてるので、暫くは使えそうな感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
07099014
2022-04-26
用途:
掃除の時
運輸・通信業

幅が広いのでゴミを取りやすく、厚みが薄いので収納時に嵩張らなくていい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
07099014
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
07099014
2019-10-08
用途:
商品を集めて箱入れ
製造業

細かい商品を集めるときにこのダストパンを使います。頑丈でとても使い勝手が良いです。今まで使ってきたチリトリの中で一番壊れません!

対象商品:
07099014
2019-12-22
用途:
ベランダ掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

普通でしっかりしていて使えます 金額も安価でよいです

対象商品:
88122553
2019-03-31
用途:
玄関の掃除に
医療・福祉・介護関連業

一年半位使用しておりますが、問題ありません。
この値段でこの使用感ならいいのではないかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする