テラモト
テラモトの トイレ用品
テラモトの ラバーカップ
ニュー洋式カップS ケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88122587
品番
CL-422-021-0
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
密閉型のケースでスッキリ収納できます。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
368-4831
材質
柄:Φ22.2スチールパイプに静電塗装、頭:合成ゴム、ケース:ABS
質量(kg)
約1
ケース外径(Φmm)
140
寸法(外径×高さ)(mm)
175×600