テラモト
テラモトの トイレ用品
テラモトの ラバーカップ
ニュー洋式カップ トレイ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88122596
品番
CL-423-100-0
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
使用後は付属のカップに収納できるので衛生的です。
使用場所
トイレ
材質
柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム、トレイ:ポリプロピレン
質量(g)
約670
寸法(外径×高さ)(mm)
170×665