トイレブラシU Bタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88122641 品番CE-488-660-0
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

すべり止めがついた、握りやすいグリップ。
抗菌加工。
塩ビ不使用。

使用場所トイレ 材質柄:ポリプロピレン、頭:ポリエステル 厚さ(mm)スポンジ:最小約30 最大約40 質量(g)約70 全長L(mm)約385 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
トイレ掃除
飲食業

今使用しているケースに収納するのに、柄が細いものを探していたところ、ぴったりだと思い購入。使い心地は普通です。

2025-02-17
用途:
清掃

今まで使っていたブラシが使えなくなり購入。
ブラシがへたらずに使えています。
洗剤の種類ではブラシが溶けてしまうのですがこちらのブラシは溶けずに使用出来ています。

対象商品:
88122641
2024-04-22
用途:
日常的なトイレ清掃
サービス業

以前からテラモトトイレブラシBタイプを使用していて満足していましたが、持ち手に滑り止めがついたこちらのタイプを見つけてからはこちらがとても使いやすくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする