テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 卓上ホウキ
MMライトブルームU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88122666
品番
CE-898-300-0
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
洋服やベッド、ソファーなどのホコリを優しくはらいます。
全長(mm)
288
トラスコ品番
368-4717
材質
柄:ポリエチレン、毛:天然草
質量(g)
105
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応