MMフラワークリーン 伸縮 M

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88122736 品番 CL-896-220-3
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。

トラスコ品番817-3241 材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン ブルー 全長L(mm)1024〜1540 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

フラワークリーンの洗い方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88122754
2020-08-02
用途:
照明器具の清掃時
コスモ志木グランデ管理組合 様 (サービス業)

大きさ的に丁度良く、狭い箇所にも届くので重宝しています。但、フラワークリーンのヘッドを掃除して上下交互に使用出来ればもっと良い。

対象商品:
88122736
2020-01-21
用途:
事務所ビルの照明器具の清掃時使用
新栄不動産ビジネス株式会社 様

高いところの照明器具の清掃に使用しました。ソフトタッチで安全にきれいに仕上がりました

対象商品:
88122763
2019-10-04
用途:
ホコリ取り
不動産業

芯部分が小さいので繊維の部分が豊かでたっぷりしています。
飾り物などをやさしく包むように掃除できます。
使用時は20センチ位のまん丸い球状です。
類似品が安価に売られている事がありますが、この製品は繊維の密度や軸の安定感など細部がきちんとしています。
価格の価値はあると思いますが、もう少し安いと嬉しいので★ひとつマイナスしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする