テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ハンディモップ
テラモトの ハンディモップ本体
MMフラワークリーン 除電 ブルー M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88122815
品番
CL-896-520-3
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
静電気を除去する導電繊維入りで、ホコリの再付着を防ぎます。本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
モノタロウではこんなお得な商品も!
除電ダスター
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
トラスコ品番
404-0236
材質
柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、導電繊維、縫糸:ナイロン
質量(g)
110
全長L(mm)
460
繰り返し・詰め替え
対応