MMダチョウハタキ S

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88122851 品番CL-897-110-0
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。

材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工) 全長L(mm)約450 巻芯径(Φmm)38 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88122851
2021-03-27
用途:
季の受粉
農・林・水産業

ダチョウの羽なので、花粉のつきがよく、結実が期待できそう。

1人が参考にしています
対象商品:
88122851
2020-09-15
用途:
部屋の掃除
高木整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

柄は程よい長さで、よく埃が払え、家具を傷めにくい。

対象商品:
88122851
2018-04-09
用途:
机の上の掃除
個人のお客様

机の上のホコリ ねこの毛などをはらうには最適な大きさです。良いので家でも使っています。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする