MMダチョウハタキ L

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88122867 品番CL-897-130-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。

材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工) 全長L(mm)約660 巻芯径(Φmm)38 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88122867
2023-07-08
用途:
ショールーム什器の清掃用で使用しています
株式会社ミズヨケデザインリサーチ 様 (教育・研究機関)

お客様のショールームで什器清掃用に使用しています。さすがにメイドインジャパン、ダチョウの毛を使用していることもあり、埃を容易に取り除くことが可能です。100円ショップにも似たようなモノがありますが、比べ物になりませんね、流石です♪

対象商品:
88122867
2018-03-07
用途:
背の高い白木の調度品のホコリ取りに使用
宗教法人 大真道教 様 (サービス業)

柄がながいので今まで届きにくかった部分の掃除もできます。まだ使い始めたばかりなので強度的にはわかりませんが便利です

対象商品:
88122867
2019-01-19
用途:
貴重品を含む掃除全般
その他業種

良くホコリが取れて引っかかりが殆ど無い点でダチョウハタキに変わるものがない。かなり昔から愛用してます。しかし、久しぶりに注文して届いたハタキは10年前の製品とは違い羽の量が少なくてがっかり。約半分程度に減ってる感じ。使えばどうしても減っていゆくモノだけに最初の量が少ないのはとても残念です。羽の量は使っている人しか分からないので実質的に超値上げ。もっと羽の量を増やして下さい!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする