CL-398-000-0 フェンシングスィーパー テラモト 88122885 CL-398-000-0 フェンシングスィーパー テラモト 88122885

フェンシングスィーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88122885 品番CL-398-000-0
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。

トラスコ品番430-8620 材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE 全長L(mm)約640 巻芯径(Φmm)38 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

EFフェンシングスィーパー 商品説明
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:259

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする