テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの スノコ用部品・オプション
タッチマットU専用ふち 角ふち
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ピース
色
アイボリー
注文コード
88123095
品番
MR-064-690-8
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
材質
塩化ビニール
用途
専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
厚さ(mm)
約13.5
寸法(mm)
75×75
色
アイボリー
質量(g)
約26
タイプ
角ふち