テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
スノコ(素足用) 300×300
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88123305
品番
MR-063-176-1
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
素足に優しい感触で、滑りにくいタイプ。
色
グリーン
材質
ベース:ポリプロピレン、天板・滑り止め:TPE樹脂
用途
ジョイントスノコ、ロッカールームなどに
厚さ(mm)
約25.5
寸法(mm)
300×300
質量(g)
約705