テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
スノコ(素足用) 300×300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オレンジ
注文コード
88123314
品番
MR-063-176-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
素足に優しい感触で、滑りにくいタイプ。
色
オレンジ
材質
ベース:ポリプロピレン、天板・滑り止め:TPE樹脂
用途
ジョイントスノコ、ロッカールームなどに
厚さ(mm)
約25.5
寸法(mm)
300×300
質量(g)
約705