テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
カーゴパレット 灰 300×300
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88123366
品番
MR-094-076-5
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
通気性が良く、倉庫や物置などに最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm
モノタロウ
¥
719
¥
791
税込
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300
用途
ジョイントスノコ、倉庫や冷凍庫、パレット等に。
トラスコ品番
432-0999
厚さ(mm)
約24