エコスノコ144

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88123375 品番 MR-089-072-5
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

細かいピットで切ることができ、つなぎ目が目立たずすっきりと美しく仕上がります。
素足に優しく丈夫でへたりにくい構造です。
カットがしやすいので、多用途に使用できます。

材質ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)約16 オレンジ 質量(g)約79 幅×長さ(mm)150×150 用途ジョイントスノコ、シャワー室、ロッカールーム、トイレなどに トラスコ品番435-2360

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37154722
2022-08-01
用途:
車庫 壁際の水平部分の水はね防止に
その他業種

ウレタンハンマーで叩けば簡単、きれいにジョイントできます。指だけの力ではジョイント難しいですね。水捌けも良いです、なかなか良い感じです。

対象商品:
88123375
2018-05-08
用途:
実験室の靴の履き替えエリア
学校法人東京理科大学 様

構成を自由にアレンジで黄色を組み合わせて模様なども作ることが出来る点は非常に良い。はめあわせが若干堅い。丈夫という意味では良いが、組み立てが大変。

対象商品:
88123393
2020-07-09
用途:
備品の直置き防止用
製造業

ジョイントできません。どんなに力を入れてもはまりません。他の職員も試しましたがだめでした。一応使えなくはないのですが・・・つなぎ目が盛り上がってしまうので、あまり見栄えもよくないかなと。申し訳ありませんが、★2です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする