テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
マーブルマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88123402
品番
MR-061-072-5
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
丈夫で手軽な小型スノコです。洗面所など水気の多い所に敷き詰められます。
色
オレンジ
幅×長さ(mm)
150×150
厚さ(mm)
約12
質量(g)
約56
材質
特殊ポリエチレン
用途
ジョイントマット、洗面台や通路、トイレなどに
トラスコ品番
435-2343
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150