テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
マーブルマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アイボリー
注文コード
88123411
品番
MR-061-072-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
色・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で手軽な小型スノコです。洗面所など水気の多い所に敷き詰められます。
色
アイボリー
幅×長さ(mm)
150×150
厚さ(mm)
約12
質量(g)
約56
材質
特殊ポリエチレン
用途
ジョイントマット、洗面台や通路、トイレなどに
トラスコ品番
435-2351
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150