除菌マット ケミタンFB灰 750×900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88123472 品番MR-120-642-5
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

素足にもソフトな踏み心地の除菌用マットです。

材質表面:塩化ビニール、裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール 用途除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。 厚さ(mm)11 寸法(幅W×奥行D)(mm)750×900
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする