テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除菌・制菌マット
除菌マット テラシック 緑 750×900
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88123481
品番
MR-120-542-1
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
除菌液を浸透させて靴底を除菌するマットシリーズ。素足にもソフトな踏み心地です。
材質
表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール
用途
除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。
トラスコ品番
375-7561
厚さ(mm)
8
寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×900
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770