テラモト
テラモトの バス用品
テラモトの バスマット/スノコ
Ag+快適バスマット 600×900
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
注文コード
88123533
品番
MR-148-140-0
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れた抗菌性と高い吸水・速乾性を持った、バスマットです。パイル長も長く、踏み心地も快適です。
色
ベージュ
材質
基布:ポリエステル・綿・その他、パイル:アクリル裏面:EVA樹脂(すべり止め加工)
厚さ(mm)
19.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900
使用場所
脱衣所
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770