※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-148-148-0 Ag+快適バスマット  900×1800 テラモト 88123551 MR-148-148-0 Ag+快適バスマット  900×1800 テラモト 88123551

Ag+快適バスマット 900×1800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88123551 品番 MR-148-148-0
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

優れた抗菌性と高い吸水・速乾性を持った、バスマットです。パイル長も長く、踏み心地も快適です。

ベージュ 材質基布:ポリエステル・綿・その他、パイル:アクリル裏面:EVA樹脂(すべり止め加工) 厚さ(mm)19.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800 使用場所脱衣所
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする