カルナマット 600×900

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88123603 品番MR-130-040-0
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

素足でも歩ける、きめ細かい天然繊維を使った吸水性にも優れているマットです。

材質コイルヤーン 用途風呂場、吸水マット、バスマットなどに 厚さ(mm)18 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900 アズワン品番65-1854-30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88123603
2024-06-04
用途:
美容室の玄関マット
サービス業

予備に再購入しました。2年使用していますが、汚れが目立たなく丈夫で気に入っています。天然素材で質感が好みです。

対象商品:
88123603
2022-05-06
用途:
カフェエントランスのダストマットとして使用
合同会社ロンポワン 様 (飲食業)

厚みがあるので、ドアを開けた時にが引っかかり、外開きのドアの内側に設置することにしましたが、マット自体から繊維クズが出るので掃除がやや大変です。自然素材なので質感はとても気に入っています。

対象商品:
88123603
2018-10-27
用途:
浴室の出入り口に設置
名古屋Cメイル 様 (サービス業)

一般的なものより少し厚めで、耐久性が高そうです。吸水性は非常に高く、頻繁に人が出入りしても余裕で水を吸ってくれます。天然素材ですので、毎日干すことと、抜け毛の掃除が必要です。これは、「カルナマットはそういうもの」と割り切って使うしかないでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする