※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
カルナマット 900×1800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88123637
品番
MR-130-048-0
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
素足でも歩ける、きめ細かい天然繊維を使った吸水性にも優れているマットです。
材質
コイルヤーン
用途
風呂場、吸水マット、バスマットなどに
厚さ(mm)
18
質量(kg)
6.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×1800
アズワン品番
65-1854-31
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770