テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 吸油マット
吸油マットGY
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88123655
品番
MR-181-340-5
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
抜群の吸油速度・吸水能力。摩耗に強いマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
材質
レーヨン50%・ポリエステル50%
厚さ(mm)
4
質量(g)
590
寸法(幅W×奥行D)(mm)
850×1450
用途
吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
トラスコ品番
356-8881