MR-142-020-1 筋入ゴム 3mm厚  1.2m×20m テラモト 88123953

筋入ゴム 3mm厚 1.2m×20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード88123953品番MR-142-020-1
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。

用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに材質合成ゴム幅(mm)1200厚さ(mm)3.0長さ(m)20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする