筋入ゴム 3mm厚 1.2m×20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88123962 品番 MR-142-020-5
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。

材質合成ゴム 用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに 幅(mm)1200 厚さ(mm)3.0 長さ(m)20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする