曜日別特売
MR-159-000-1 ダイヤマットグリッド  92cm×10m テラモト 88124093

ダイヤマットグリッド 92cm×10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード88124093品番MR-159-000-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

踏み心地の良さと、グリップ感を両立させたマットです。裏面の特殊エンボス加工は、縦横からの力を分散し、水気の多い場所でも高いノンスリップ効果を発揮します。

用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに材質ポリ塩化ビニール幅(mm)920厚さ(mm)3.2長さ(m)10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする