テラモト
ダイヤマットグリッド 92cm×10m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
黒
緑
赤
灰
黒
青
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88124127
品番
MR-159-000-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
踏み心地の良さと、グリップ感を両立させたマットです。裏面の特殊エンボス加工は、縦横からの力を分散し、水気の多い場所でも高いノンスリップ効果を発揮します。
用途
すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質
ポリ塩化ビニール
色
黒
幅(mm)
920
厚さ(mm)
3.2
長さ(m)
10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770